Cablu de etanșare

Cod articol.: 374512
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Culoarea negru
Lăţime 4 mm
Lungime 10 m
Tip produs Cordon de etanşare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 374512
EAN / GTIN 4020772374518
Număr producător 374512
L-Număr L30130 511
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cablu de etanșare,

Caracteristică:

  • Execuție: S
  • Culoarea
    negru
    : Da
  • Culoarea
    gri
    : -
  • ⌀: 4 mm
  • Lungime: 10 m
  • Material
    EPDM
    : Da
  • Material
    NBR
    : -
  • Greutate: 320 g