• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dichtschnur

Artikel-Nr.: 374512
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbe schwarz
Breite 4 mm
Länge 10 m
Produktart Dichtschnur
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 374512
EAN / GTIN 4020772374518
Herstellernummer 374512
L-Nummer L30130 511
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dichtschnur,

Merkmal:

  • Ausführung: S
  • Farbe
    schwarz
    : Ja
  • Farbe
    grau
    : -
  • Ø: 4 mm
  • Länge: 10 m
  • Werkstoff
    EPDM
    : Ja
  • Werkstoff
    NBR
    : -
  • Gewicht: 320 g