Płyta podstawowa, okrągła

Nr art.: 374371
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość H 60 mm
Średnica gniazda mocującego 108 mm
Liczba gniazd mocujących 4 szt.
Materiał stal
Z otworem w uchwycie nie
Rodzaj produktu Płyta bazowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 374371
EAN / GTIN 4020772374372
Numer producenta 374371
Numer L L30130 557
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Płyta podstawowa, okrągła, w komplecie ze śrubami mocującymi. Mocowanie za pomocą śrub o klasie wytrzymałości co najmniej 10.9.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: M20x22 *
  • Rowek: 22
  • H ±0,1
    : 60
  • B3: 20
  • B4: 22
  • D +2: 108
  • E3: 38,5
  • E4: 38,5
  • G: M20
  • G3: M6
  • R: 75
  • Masa: 4680 g