• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Basisplatte, rund

Artikel-Nr.: 374371
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Höhe H 60 mm
Durchmesser Spanntopf 108 mm
Anzahl Spanntöpfe 4 St.
Material Stahl
Indexierbohrung vorhanden nein
Produktart Basisplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 374371
EAN / GTIN 4020772374372
Herstellernummer 374371
L-Nummer L30130 557
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Basisplatte, rund, komplett mit Befestigungsschrauben. Befestigung mittels Schrauben min. Festigkeitsklasse 10.9.

Merkmal:

  • Größe: M20x22 *
  • Nut: 22
  • H ±0,1
    : 60
  • B3: 20
  • B4: 22
  • D +2: 108
  • E3: 38,5
  • E4: 38,5
  • G: M20
  • G3: M6
  • R: 75
  • Gewicht: 4680 g