Plaque de base, ronde

Réf.: 374371
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Hauteur H 60 mm
Diamètre plot de serrage 108 mm
Nombre de plots de serrage 4 pc.
Matériau acier
Trou d’indexage disponible non
Type de produit Plaque de base

Identification et classification

Référence article 374371
EAN / GTIN 4020772374372
Réf. fabricant 374371
Article hors catalogue L30130 557
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Plaque de base, ronde, complète avec vis de fixation. Fixation au moyen de vis moins classe de résistance 10.9.

Caractéristique(s):

  • Réf.: M20x22 *
  • Rainure: 22
  • H ±0,1
    : 60
  • B3: 20
  • B4: 22
  • D +2: 108
  • E3: 38,5
  • E4: 38,5
  • G: M20
  • G3: M6
  • R: 75
  • Poids: 4680 g