Základní deska, kulatá

Artiklové číslo: 374371
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška H 60 mm
Průměr upínacího pouzdra 108 mm
Počet upínacích hrnců 4 ks
Materiál ocel
Polohovací otvor je k dispozici ne
Druh produktu Základní deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 374371
EAN / GTIN 4020772374372
Číslo výrobce 374371
L-číslo L30130 557
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Základní deska, kulatá, kompletní s upevňovacími šrouby. Upevnění pomocí šroubů min. Pevnostní třída 10,9.

Charakteristika:

  • Velikost: M20x22 *
  • Drážka: 22
  • H ±0,1
    : 60
  • B3: 20
  • B4: 22
  • D +2: 108
  • E3: 38,5
  • E4: 38,5
  • G: M20
  • G3: M6
  • R: 75
  • hmotnost: 4680 g