Podpórki śrubowe, najwyższa wysokość podpory: 300mm

Nr art.: 373505 300
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
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

najwyższa wysokość podpory (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ główki 80 mm
Najwyższa wysokość podpory 300 mm
Najniższa wysokość podpory 190 mm
⌀ części dolnej 95 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite min. 20 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite max. 40 mm
Nośność 350 kN
Rodzaj produktu Podpórki śrubowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 373505 300
EAN / GTIN 4069515013086
Numer producenta 373505 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Korpus i wrzeciono hartowane, czarne, gwint – trapezowy.
samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym.

Wskazówka:

Od wielk. 52 z otworem centrującym o ⌀ 12 mm do nakładek nr 375000 - 375030.