{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| ⌀ główki | 70 mm | |
| Najwyższa wysokość podpory | 210 mm | |
| Najniższa wysokość podpory | 140 mm | |
| ⌀ części dolnej | 80 mm | |
| für Spanneisen mit Schlitzbreite min. | 20 mm | |
| für Spanneisen mit Schlitzbreite max. | 40 mm | |
| Nośność | 165 kN | |
| Rodzaj produktu | Podpórki śrubowe |
| Numer artykułu | 373505 210 | |
| EAN / GTIN | 4069515013079 | |
| Numer producenta | 373505 210 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |