Podpórki śrubowe, najwyższa wysokość podpory: 100mm

Nr art.: 373505 100
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
145 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

najwyższa wysokość podpory (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ główki 50 mm
Najwyższa wysokość podpory 100 mm
Najniższa wysokość podpory 70 mm
⌀ części dolnej 50 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite min. 14 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite max. 22 mm
Nośność 60 kN
Rodzaj produktu Podpórki śrubowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 373505 100
EAN / GTIN 4069515013055
Numer producenta 373505 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Korpus i wrzeciono hartowane, czarne, gwint – trapezowy.
samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym.

Wskazówka:

Od wielk. 52 z otworem centrującym o ⌀ 12 mm do nakładek nr 375000 - 375030.