{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Kopf | 80 mm | |
| höchste Auflagehöhe | 300 mm | |
| kleinste Auflagehöhe | 190 mm | |
| Durchmesser Unterteil | 95 mm | |
| für Spanneisen mit Schlitzbreite min. | 20 mm | |
| für Spanneisen mit Schlitzbreite max. | 40 mm | |
| Tragkraft | 350 kN | |
| Produktart | Schraubbock |
| Artikelnummer | 373505 300 | |
| EAN / GTIN | 4069515013086 | |
| Herstellernummer | 373505 300 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |