Soporte atornillado, Altura máxima de asiento: 100mm

Número de artículo: 373505 100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura máxima de asiento (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura máxima de asiento 100 mm
Tipo de producto Soporte atornillado

Identificación y clasificación

Número de artículo 373505 100
EAN / GTIN 4069515013055
Número del fabricante 373505 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo y husillo endurecidos, negros, rosca trapezoidal.
Husillo de rosca trapecial autobloqueante con seguro final.

Nota:

A partir de tam. 52 con taladro de centr. ⌀ 12 mm para las piezas superp. n.º 375000 − 375030.