{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ hlavy | 50 mm | |
| Nejvyšší výška uložení | 100 mm | |
| Minimální dosedací výška | 70 mm | |
| Spodní část ⌀ | 50 mm | |
| für Spanneisen mit Schlitzbreite min. | 14 mm | |
| für Spanneisen mit Schlitzbreite max. | 22 mm | |
| Nosnost | 60 kN | |
| Druh produktu | Svěrák |
| Katalogové číslo | 373505 100 | |
| EAN / GTIN | 4069515013055 | |
| Číslo výrobce | 373505 100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |