Podpórki śrubowe z podstawą stalową, najwyższa wysokość podpory: 70mm

Nr art.: 373500 70
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
415 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

najwyższa wysokość podpory (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ główki 50 mm
Najwyższa wysokość podpory 70 mm
Najniższa wysokość podpory 50 mm
⌀ części dolnej 50 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite min. 14 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite max. 22 mm
Nośność 100 kN
Rodzaj produktu Podpórki śrubowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 373500 70
EAN / GTIN 4020772072407
Numer producenta 72405
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.
samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym.

Wskazówka:

Od wielk. 52 z otworem centrującym o ⌀ 12 mm do nakładek nr 375000 - 375030.