{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| ⌀ główki | 80 mm | |
| Najwyższa wysokość podpory | 200 mm | |
| Najniższa wysokość podpory | 140 mm | |
| ⌀ części dolnej | 100 mm | |
| für Spanneisen mit Schlitzbreite min. | 20 mm | |
| für Spanneisen mit Schlitzbreite max. | 40 mm | |
| Nośność | 350 kN | |
| Rodzaj produktu | Podpórki śrubowe |
| Numer artykułu | 373500 200 | |
| EAN / GTIN | 4020772072490 | |
| Numer producenta | 72496 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |