Reazem cu şurub cu parte inferioară din oţel, Cea mai mare înălţime de rezemare: 70mm

Cod articol.: 373500 70
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
387 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cea mai mare înălţime de rezemare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap 50 mm
Cea mai mare înălţime de rezemare 70 mm
Cea mai mică înălţime de rezemare 50 mm
⌀ parte inferioară 50 mm
Pentru clema de prindere cu lăţimea fantei 14 mm
Capacitate de portantă 100 kN
Tip produs Vinci cu şurub

Identificare și clasificare

Cod articol 373500 70
EAN / GTIN 4020772072407
Număr producător 72405
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Oţel de îmbunătăţire, vopsit.
Şurub filetat trapezoidal cu autoblocare şi opritor final.

Notă:

De la Ref. 52 cu gaură de centrare ⌀ 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.