Skruvstöd med stålunderdel 70 mm

Art-nr: 373500 70
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
273 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6400
högsta monteringshöjd 70 mm
lägsta upplagshöjd 50 mm
Huvud-⌀ 50 mm
underdelens ⌀ 50 mm
för spännjärn med slitsbredd 14 mm - 22 mm
bärförmåga 100 kN
Produktslag Skruvstöd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 373500 70
EAN/GTIN 4020772072407
Tillverkarens nummer 72405

Benämning

Utförande:

Lackerat seghärdat stål.
Självlåsande trapetsgängad spindel med ändsäkring.

Anmärkning:

Fr.o.m. strl 52 med centreringshål ⌀ 12 mm för påbyggnader nr 375000375030.
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
    högsta monteringshöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen