Reguliuojama atrama su plienine apatine dalimi 200 mm

Prekės Nr.: 373500 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6400
maksimalus aukštis 200 mm
minimalus aukštis 140 mm
Galvos ⌀ 80 mm
Apatinės dalies ⌀ 100 mm
užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis 20 mm - 40 mm
Keliamoji galia 350 kN
Produkto rūšis Sukamas kėliklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 373500 200
EAN / GTIN 4020772072490
Gamintojo numeris 72496

Aprašymas

Modelis:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.
Sraigtinis varžtas su trapeciniu sriegiu ir fiksatoriumi.
Ypač tvirta konstrukcija, skirta dideliems ruošiniams.

Pastaba:

Nuo dyd. 52 su centrine kiauryme ⌀ 12 mm įdėklams Nr. 375000375030.
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
    Maksimalus aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį