• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Appoggio a vite regolabile con base in acciaio, Altezza massima del piano d’appoggio: 200mm

Codice art.: 373500 200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
93 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza massima del piano d’appoggio (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6400
Altezza massima del piano d’appoggio 200 mm
Altezza di appoggio minima 140 mm
⌀ Testa 80 mm
⌀ Base 100 mm
Per staffe con larghezza cava 20 mm - 40 mm
Portata 350 kN
Tipo di prodotto Appoggi a vite regolabili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 373500 200
EAN / GTIN 4020772072490
Codice del produttore 72496
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio bonificato, verniciato.
Asta con filetto trapezoidale autobloccante con fermo di sicurezza.
Esecuzione extra pesante per pezzi di grandi dimensioni.

Nota:

Dalla Dim. 52 con foro di centraggio di ⌀ 12 mm per puntali n. art. 375000375030.