• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Centring clamp with ball

Nr art.: 373373
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 373373
EAN / GTIN 4020772373375
Numer producenta 373373
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Centering clamp with ball, operable from above.
Repeatability +/-0.025 mm
Concentricity accuracy +/-0.050 mm

Cecha szcz.:

  • D min: 18.5
  • D max.: 22.5
  • A min.: 10.4
  • A max.: 11.6
  • H: 16.5
  • P: 4.5 kN
  • Weight: 40 g
  • B: 22.7
  • C: 7.5
  • E F7: 15
  • G: M5
  • HE: 3.5
  • I ±0.1: 5.5
  • O: 2.5
  • L: 2.3
  • Q: 3
  • QD: 4.0
  • AF: 4