Středicí objímka s kuličkou

Artiklové číslo: 373373
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 373373
EAN / GTIN 4020772373375
Číslo výrobce 373373
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Středicí upínka s kuličkou, ovladatelná shora.
Opakovatelnost +/-0,025 mm
Přesnost soustřednosti +/-0,050 mm

Charakteristika:

  • Min. D: 18,5
  • D max: 22,5
  • A min: 10,4
  • A max: 11,6
  • H: 16,5
  • P: 4,5 kN
  • Hmotnost: 40 g
  • Š: 22,7
  • C: 7,5
  • E F7: 15
  • G: M5
  • HE: 3,5
  • I ±0,1: 5,5
  • K: 2,5
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4,0
  • OK: 4