Clemă de centrare cu bilă

Cod articol.: 373373
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 373373
EAN / GTIN 4020772373375
Număr producător 373373
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă de centrare cu bilă, operabilă de sus.
Repetabilitate +/-0,025 mm
Precizie de concentricitate +/-0,050 mm

Caracteristică:

  • D min: 18,5
  • D max: 22,5
  • Un minut: 10,4
  • A max: 11,6
  • H: 16,5
  • P: 4,5kN
  • Greutate: 40 g
  • B: 22,7
  • C: 7,5
  • E F7: 15
  • G: M5
  • HE: 3,5
  • I ±0,1: 5,5
  • K: 2,5
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4,0
  • SW: 4