Pince de centrage avec bille

Réf.: 373373
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 373373
EAN / GTIN 4020772373375
Réf. fabricant 373373
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince de centrage à bille actionnable par le haut.
Répétabilité +/-0,025 mm
Précision de concentricité +/-0,050 mm

Caractéristique(s):

  • D min: 18,5
  • D max.: 22,5
  • A moins: 10,4
  • A max.: 11,6
  • H: 16,5
  • P: 4,5 kN
  • Poids: 40 g
  • B: 22,7
  • C: 7,5
  • E F7: 15
  • G: M5
  • HE: 3,5
  • I ±0,1: 5,5
  • K: 2,5
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4,0
  • Ouv.: 4