{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| typ | 6500E | |
| wysokość podpory (stosować parami) | 23 mm - 51 mm | |
| wysokość | 33 mm | |
| długość | 19 mm | |
| szerokość | 30 mm | |
| Rodzaj produktu | Elementy mocujące |
| Numer artykułu | 372200 1 | |
| EAN / GTIN | 4020772073299 | |
| Numer producenta | 73296 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |