Vidlicové upínky zešikmené, DIN 6315 B, Šířka drážky × celková délka: 33X315mm

Artiklové číslo: 371600 33X315
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
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky × celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 315 mm
Šířka B 74 mm
Výška H 50 mm
Šířka zářezu 33 mm
Norma DIN 6315 B
Upínací šrouby M30
Druh produktu Upínací příložka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 371600 33X315
EAN / GTIN 4020772070625
Číslo výrobce 70623
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.