Parallel supports-set, precision

Nr art.: 371062
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Parallelunterlagen-Satz, Präzision
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba listew 20 para
Długość 100 mm
Szerokość 100 mm
Wysokość 2 768 mm
Tolerancja wysokości ± 0,01 mm
Równoległość 0,01 mm
Opis kształtu Gładki; równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 371062
EAN / GTIN 4020772371067
Numer producenta 371062
Numer L L30130 856
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Parallel underlay set in a wooden stand, fine grinding parallel to the plane in pairs.
Case hardened.

Cecha szcz.:

  • Quality level: P
  • Size: 100
  • Pair: 20
  • H
    Nominal dimension tolerance
    : ±0.01
  • H
    Pair tolerance
    (tp): IT5
  • B
    Nominal dimension tolerance: 2768 - m
  • L: 100
  • Box
    LK x BK x HK: 142x123x56 mm
  • Weight: 2.2 Kg