{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Parallelunterlagen-Satz, Präzision | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Počet lišt | 20 paar | |
| Délka | 100 mm | |
| Šířka | 100 mm | |
| Výška | 2 768 mm | |
| Tolerance výšky ± | 0,01 mm | |
| Souběžnost | 0,01 mm | |
| Popis tvaru | Rovná; paralelní | |
| Druh produktu | Paralelní podložky |
| Katalogové číslo | 371062 | |
| EAN / GTIN | 4020772371067 | |
| Číslo výrobce | 371062 | |
| L-číslo | L30130 856 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |