Conjunto de almohadillas paralelas, precisión

Número de artículo: 371062
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante Parallelunterlagen-Satz, Präzision
Embalaje Caja
Cantidad regletas 20 par
Longitud 100 mm
Anchura 100 mm
Altura 2.768 mm
Tolerancia de altura ± 0,01 mm
Paralelismo 0,01 mm
Descripción de la forma Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 371062
EAN / GTIN 4020772371067
Número del fabricante 371062
Número L L30130 856
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Subyacente paralelo en un soporte de madera, en pares plano-paralelo finamente molido.
Caso endurecido.

Característica:

  • Nivel de calidad: P
  • Tamaño: 100
  • Par: 20
  • H
    Dimensión nominal tolerancia
    : ±0,01
  • H
    Tolerancia a los pares
    (tp): IT5
  • B
    Dimensión nominal tolerancia: 2768 - m
  • L: 100
  • Caja
    LK x BK x HK: 142x123x56 mm
  • Peso: 2,2 kg