Vidlicová upínka odsazená, Šířka drážky a: 18mm

Artiklové číslo: 370810 18
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
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 160 mm
Šířka B 50 mm
Výška H 30 mm
Upínací výška min. 13 mm
Upínací výška maximální h 56 mm
Šířka drážky a 18 mm
Vzdálenost hrotu od konce drážky e 110 mm
Norma DIN 6315 B
Závit M16
Upínací šrouby M16
Druh produktu Upínací příložka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370810 18
EAN / GTIN 4020772073251
Číslo výrobce 73254
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Použití:

K dosažení nejnižší výšky upnutí, upínku otočit.

Materiál:

Pevnost šroubů 8.8.

Rozsah dodávky:

Kompletně se stavěcím šroubem a šrouby do T-drážek DIN 787 (viz č. 375300).