Vidlicová upínka odsazená, Šířka drážky a: 14mm

Artiklové číslo: 370810 14
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
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 125 mm
Šířka B 40 mm
Výška H 25 mm
Upínací výška min. 10 mm
Upínací výška maximální h 45 mm
Šířka drážky a 14 mm
Vzdálenost hrotu od konce drážky e 90 mm
Norma DIN 6315 B
Závit M12
Upínací šrouby M12
Druh produktu Upínací příložka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370810 14
EAN / GTIN 4020772073206
Číslo výrobce 73205
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Použití:

K dosažení nejnižší výšky upnutí, upínku otočit.

Materiál:

Pevnost šroubů 8.8.

Rozsah dodávky:

Kompletně se stavěcím šroubem a šrouby do T-drážek DIN 787 (viz č. 375300).