Nastawne łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 22mm

Nr art.: 370685 22
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
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka a (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość L 160 mm
Szerokość B 60 mm
Wysokość H 30 mm
Wysokość przesunięcia H1 12 mm
Głębokość przesunięcia A2 15 mm
Min. wysokość mocowania 16 mm
Maks. wysokość mocowania h 77 mm
Długość rowka f 60 mm
Szerokość rowka a 22 mm
Odległość od wierzchołka do rowka e 30 mm
Długość śruby mocującej 160 mm
Norma DIN 6314
Sprawdziany do gwintu UNF M20
Śruby mocujące M20
Rodzaj produktu Łapy dociskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370685 22
EAN / GTIN 4020772074661
Numer producenta 74666
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana, klasa wytrzymałości śrub 8.8.

Zastosowanie:

By uzyskać bardzo małą wysokość mocowania, należy obrócić łapę dociskową.

W dostawie:

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi DIN 787 (nr 375300).