Nastavitelná upínka odsazená, Šířka drážky a: 22mm

Artiklové číslo: 370685 22
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 160 mm
Šířka B 60 mm
Výška H 30 mm
Výška paty H1 12 mm
Hloubka paty A2 15 mm
Upínací výška min. 16 mm
Upínací výška maximální h 77 mm
Délka drážky f 60 mm
Šířka drážky a 22 mm
Vzdálenost hrotu od drážky e 30 mm
Délka upínacího šroubu 160 mm
Norma DIN 6314
Závit M20
Upínací šrouby M20
Druh produktu Upínací příložka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370685 22
EAN / GTIN 4020772074661
Číslo výrobce 74666
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Ocel k zušlechtění lakovaná, pevnost šroubů 8.8.

Použití:

K dosažení nejnižší výšky upnutí, upínku otočit.

Rozsah dodávky:

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).