{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Ilgis | 160 mm | |
| Plotis | 60 mm | |
| Aukštis | 30 mm | |
| Pakopos aukštis | 12 mm | |
| Pakopos gylis | 15 mm | |
| Užspaudimo aukštis min. | 16 mm | |
| Užspaudimo aukštis maks. | 77 mm | |
| Griovelio ilgis | 60 mm | |
| Griovelio plotis | 22 mm | |
| Atstumas nuo viršūnės iki griovelio | 30 mm | |
| Užveržimo varžto igis | 160 mm | |
| Standartas | DIN 6314 | |
| Sriegis | M20 | |
| Užveržimo varžtai | M20 | |
| Produkto rūšis | Užspaudimo plokštelė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 370685 22 | |
| EAN / GTIN | 4020772074661 | |
| Gamintojo numeris | 74666 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |