Nastawne łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 14mm

Nr art.: 370685 14
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
77 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka a (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość L 100 mm
Szerokość B 40 mm
Wysokość H 20 mm
Wysokość przesunięcia H1 8 mm
Głębokość przesunięcia A2 10 mm
Min. wysokość mocowania 10 mm
Maks. wysokość mocowania h 46 mm
Długość rowka f 40 mm
Szerokość rowka a 14 mm
Odległość od wierzchołka do rowka e 21 mm
Długość śruby mocującej 100 mm
Norma DIN 6314
Sprawdziany do gwintu UNF M12
Śruby mocujące M12
Rodzaj produktu Łapy dociskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370685 14
EAN / GTIN 4020772074623
Numer producenta 74625
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana, klasa wytrzymałości śrub 8.8.

Zastosowanie:

By uzyskać bardzo małą wysokość mocowania, należy obrócić łapę dociskową.

W dostawie:

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi DIN 787 (nr 375300).