Łapa dociskowa, szerokość rowka a: 12mm

Nr art.: 370660 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka a (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość L 140 mm
Szerokość B 50 mm
Min. wysokość mocowania 0 mm
Maks. wysokość mocowania h 50 mm
Szerokość rowka a 12 mm
Szerokość rowka teowego 12 mm
Rodzaj produktu Łapa dociskowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370660 12
EAN / GTIN 4020772074906
Numer producenta 74906
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Łapy i śruby mocujące stanowią jedną całość (bez luźnych części). Kształt łap umożliwia bezstopniowe nastawianie, bez dodatkowych podstawek.

Zastosowanie:

Do szybkiego i pewnego mocowania elementów obrabianych o różnej wysokości na frezarkach.

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, ocynkowana, wytrzymałość śrub 8.8 lub 10.9 (zależnie od wielkości).

W dostawie:

Kompletne, ze śrubami teowymi DIN 787 (nr 375300).