Upínacia príložka 12

Č. pol.: 370660 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6321
Šírka drážky a 12 mm
Výška upínania h 0 mm - 50 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 Vel. 1212125
Dĺžka L 140 mm
Šírka B 50 mm
Druh produktu Upínacia príložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370660 12
EAN/GTIN 4020772074906
Číslo výrobcu 74906

Popis

Prevedenie:

Úpinka a upínacie skrutky tvoria jeden celok (žiadne voľné diely). Tvar úpinky umožňuje plynulé nastavovanie bez dodatočnej podložky.

Použitie:

Na rýchle a bezpečné upínanie rôznych výšok obrobkov na frézy.

Materiál:

Zušľachtená oceľ, pevnosť skrutky 8.8 resp. 10.9 (v závislosti od veľkosti).

Rozsah dodávky:

Kompletne so skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely