{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość | 140 mm | |
| Szerokość | 50 mm | |
| Min. wysokość mocowania | 0 mm | |
| Maks. wysokość mocowania | 75 mm | |
| Szerokość rowka | 18 mm | |
| Szerokość rowka teowego | 18 mm | |
| Rodzaj produktu | Łapa dociskowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 370660 18 | |
| EAN / GTIN | 4020772074937 | |
| Numer producenta | 74930 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |