Szorítóköröm 12 mm

Cikkszám: 370660 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6321
Horonyszélesség a 12 mm
Szorítási magasság h 0 mm - 50 mm
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz. 1212125 méret
Hossz L 140 mm
Szélesség B 50 mm
Termék fajtája Szorítóköröm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370660 12
EAN / GTIN 4020772074906
Gyártó száma 74906

Leírás

Kivitel:

A szorítóvas és a felfogócsavarok egy egységet képeznek (nincsenek különálló alkatrészek). A szorítóvas alakja külön alátét nélkül fokozatmentes állítást tesz lehetővé.

Felhasználás:

Különböző magasságú munkadarabok gyors és biztonságos befogására marógépeken.

Alapanyag:

Nemesíthető acél, horganyzott, csavarszilárdság 8.8. ill. 10.9 (méretfüggő).

Tartalom:

Kompletten T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek