Parallel supports-pairs, super-precision, 125 mm long

Nr art.: 370247
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
Liczba listew 1 para
Długość L 125 mm
Szerokość B 8 mm
Tolerancja szerokości ± 0,01 mm
Wysokość H 31 mm
Tolerancja wysokości ± 0,01 mm
Równoległość 0,005 mm
Opis kształtu Gładki; Pod kątem prostym; równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370247
EAN / GTIN 4020772370244
Numer producenta 370247
Numer L L30110 100843
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Parallel underlay pair, super-precision, 125 mm long, fine grinding parallel to plan in pairs.
Case hardened.
Quality level: Super precision

Cecha szcz.:

  • H
    Nominal dimension tolerance
    ±0.01: 31
  • H
    Pair tolerance
    (tp): IT5
  • B
    Nominal dimension tolerance
    ±0.01: 8
  • L: 125
  • Weight: 482 g