Paire de patins parallèles, super-précision, 125 mm de long

Réf.: 370247
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Nombre de lattes 1 paire
Longueur L 125 mm
Largeur B 8 mm
Tolérance largeur ± 0,01 mm
Hauteur H 31 mm
Tolérance hauteur ± 0,01 mm
Parallélisme 0,005 mm
Forme forme perpendiculaire; forme plane; parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 370247
EAN / GTIN 4020772370244
Réf. fabricant 370247
Article hors catalogue L30110 100843
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Paire de sous-couches parallèles, super-précision, 125 mm de long, par paires plan-parallèle fin rectifié.
Cémenté.
Niveau de qualité: Super précision

Caractéristique(s):

  • H
    Tolérance de cote nominale
    ±0,01: 31
  • H
    Tolérance de paire
    (tp): IT5
  • B
    Tolérance de cote nominale
    ±0,01: 8
  • L: 125
  • Poids: 482 g