Par parallelle puder, super præcision, 125 mm lang

Art.-nr.: 370247
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Antal lister 1 par
Længde L 125 mm
Bredde B 8 mm
Bredde-tolerance ± 0,01 mm
Højde H 31 mm
Højdetolerance ± 0,01 mm
Parallelitet 0,005 mm
Formbeskrivelse parallel; plan; retvinklet
Produkttype parallelunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370247
EAN/GTIN 4020772370244
Producentnummer 370247
L-nummer L30110 100843
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Parallel underlægningspar, super præcision, 125 mm lang, i par plan-parallel finjord.
Sag hærdet.
Kvalitetsniveau: Super præcision

Egenskab:

  • H
    Nominel målsætningstolerance
    ±0,01: 31
  • H
    Partolerance
    (tp): IT5
  • B
    Nominel målsætningstolerance
    ±0,01: 8
  • L: 125
  • Vægt: 482 g