Ogranicznik dolny, Typ: 2

Nr art.: 370136 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcinek napinania 10,6 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M16
Maks. moment dokręcania śruby 50 Nm
Rozwartość klucza 14 mm
Rodzaj produktu Klinowy element mocujący
Długość korpusu 200 mm
Szerokość korpusu 65 mm
Wysokość korpusu 132 mm
Maks. siła mocowania 20 kN
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Do rowków teowych tak
Materiał żeliwo sferoidlane
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370136 2
EAN / GTIN 4030618274209
Numer producenta 23211.0020
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Wykonanie:

Elementy mocujące z wymiennymi szczękami.

Zaleta:

  • Dociskanie przez ukośne ustawienie szczęki mocującej.
  • Masywna wersja z tłumiącego drgania żeliwa sferoidalnego (GGG60).
  • Optymalne dopasowanie do obrabianego detalu.
  • Niewielkie kontury kolizyjne.
  • Możliwość mocowania dużych detali na całym stole.
  • Boczne otwory mocujące do ograniczników wzdłużnych.

W dostawie:

1 szczęka wymienna (rowkowana / gładka).