{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Atstumas tarp atramų | 10,6 mm | |
| Sriegis | M16 | |
| Varžto užveržimo momentas maks. | 50 Nm | |
| Rakto dydis | 14 mm | |
| Produkto rūšis | pleištinis spaustuvas | |
| Bazinio korpuso ilgis | 200 mm | |
| Bazinio elemento plotis | 65 mm | |
| Bazinio korpuso aukštis | 132 mm | |
| Užspaudimo jėga maks. | 20 kN | |
| Su kiauryme | taip | |
| Su varžtu / sriegiu | taip | |
| T formos grioveliui | taip | |
| Medžiaga | sferoidinis grafito ketus | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 370136 2 | |
| EAN / GTIN | 4030618274209 | |
| Gamintojo numeris | 23211.0020 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Germany, www.halder.com |