Corpo battuta, Modello: 2

Codice art.: 370136 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio S 10.6 mm
Filettatura M M16
Coppia di serraggio della vite max. 50 Nm
Apertura chiave SW 14 mm
Tipo di prodotto Morsetto di serraggio a cuneo
Lunghezza corpo base L3 200 mm
Larghezza corpo base B3 65 mm
Altezza corpo base H3 132 mm
Forza di serraggio max. F 20 kN
A manicotto
Con vite / filettatura
Per scanalature a T
Materiale ghisa sferoidale
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370136 2
EAN / GTIN 4030618274209
Codice del produttore 23211.0020
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di serraggio con ganasce intercambiabili.

Vantaggi:

  • Effetto di compressione dovuto alla disposizione obliqua della ganascia.
  • Esecuzione massiccia in ghisa sferoidale antivibrante (GGG60).
  • Si adatta perfettamente al pezzo.
  • Ingombro bordi minimo.
  • Possibilità di serrare pezzi di grandi dimensioni sull’intera dimensione del piano.
  • Fori di attacco laterali per consentire il fissaggio delle battute longitudinali.

Fornitura:

1 Griffa intercambiabile (scanalata / liscia).