{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recorrido de apriete | 10,6 mm | |
| Rosca | M16 | |
| Par de apriete del tornillo máx. | 50 Nm | |
| Ancho de llave | 14 mm | |
| Tipo de producto | Tensor de cuña | |
| Longitud del cuerpo base | 200 mm | |
| Anchura cuerpo de base | 65 mm | |
| Altura del cuerpo base | 132 mm | |
| Fuerza de sujeción máx. | 20 kN | |
| Con perforación | sí | |
| Con tornillo / rosca | sí | |
| Para ranuras en T | sí | |
| Material | fundición esferoidal | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 370136 2 | |
| EAN / GTIN | 4030618274209 | |
| Número del fabricante | 23211.0020 | |
| Fabricante/responsable | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |