Prislon za podnožje, Tip: 2

Št. art.: 370136 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna pot 10,6 mm
Navoj M16
Navojni moment vijaka maks. 50 Nm
Zev ključa 14 mm
Vrsta izdelka vpenjalnik z zagozdo
Dolžina osnovnega telesa 200 mm
Širina osnovnega telesa 65 mm
Višina osnovnega telesa 132 mm
Vpenjalna sila maks. 20 kN
Z izvrtino da
Z vijakom/navojem da
Za T-utore da
Material sferoidno litje
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370136 2
EAN/GTIN 4030618274209
Številka proizvajalca 23211.0020
Proizvajalec/odgovorna oseba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Izvedba:

Vpenjalni elementi z zamenljivimi čeljustmi.

Prednosti:

  • Vlek navzdol zaradi poševne lege vpenjalne čeljusti.
  • Masivna izvedba iz sferolitine za manj vibracij (GGG60).
  • Optimalna prilagoditev obdelovancu.
  • Neznatne moteče konture.
  • Možnost vpenjanja velikih obdelovancev na celotni površini mize.
  • Stranske vpenjalne izvrtine za pritrditev vzdolžnih prislonov.

Obseg dobave:

1 zamenljiva čeljust (narebričena/gladka).