Podstawki wahliwe rowkowane, gwint zewnętrzny, z obrotem powrotnym, gwint M: M10

Nr art.: 370061 M10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Podstawki wahliwe
Średnica zewnętrzna D 14 mm
Średnica podkładki D1 17 mm
Powierzchnia przyłożenia rowkowany
Wysokość H 15 mm
Długość główki L1 25 mm
Maks. obciążalność 32 kN
Sprawdziany do gwintu UNF M M10
Rodzaj gwintu Gwint zewnętrzny
Rozwartość klucza SW 19 mm
Materiał podstawki wahliwej Stal ulepszana cieplnie.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370061 M10
EAN / GTIN 4059245309511
Numer producenta K1164.310
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Wykonanie:

  • Korpus ze stali ulepszonej cieplnie, fosforanowany.
  • Kulka zabezpieczona przed obracaniem.

Samoczynne przywracanie w pozycji wyjściowej.
z gwintem zewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

Wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085−370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.