Podstawki wahliwe rowkowane, gwint zewnętrzny, z obrotem powrotnym, gwint M: M12

Nr art.: 370061 M12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Podstawki wahliwe
Średnica zewnętrzna D 20 mm
Średnica podkładki D1 25 mm
Powierzchnia przyłożenia rowkowany
Wysokość H 18 mm
Długość główki L1 36 mm
Maks. obciążalność 64 kN
Sprawdziany do gwintu UNF M M12
Rodzaj gwintu Gwint zewnętrzny
Rozwartość klucza SW 27 mm
Materiał podstawki wahliwej Stal ulepszana cieplnie.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370061 M12
EAN / GTIN 4059245309528
Numer producenta K1164.312
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Wykonanie:

  • Korpus ze stali ulepszonej cieplnie, fosforanowany.
  • Kulka zabezpieczona przed obracaniem.

Samoczynne przywracanie w pozycji wyjściowej.
z gwintem zewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

Wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085−370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.