Potporni element nakošeno, vanjsko navoj, zakrećuje natrag, navoj M: M10

Artikl br.: 370061 M10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

navoj M M10
Vanjski ⌀ D 14 mm
H1 25 mm
visina H2 15 mm
maksimalna opteretivost (statička) 32 kN
Vrsta proizvoda Potporni element

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 370061 M10
EAN / GTIN 4059245309511
Broj proizvođača K1164.310
Proizvođač/odgovorna osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Izvedba:

  • Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana.
  • Kugla zaštićena od iskretanja.

Samostalno vraćanje u početni položaj.
S vanjskim navojem.

Upotreba:

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

Napomena:

Moguća kombinacija s okretnom stegom br. 370085370086 ili steznim polugama br. 370073 i 370074.