Vykyvna dosedaci plocha Drážkováno, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M10

Artiklové číslo: 370061 M10
Sleva
1 473,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výkyvná dosedací plocha
Průměr vnější D 14 mm
Průměr podložky D1 17 mm
Opěrná plocha s rýhováním
Výška H 15 mm
Délka hlavy L1 25 mm
Zatížení max. 32 kN
Závit M M10
Druh závitu Vnější závit
Rozměr klíče SW 19 mm
Materiál kyvného uložení Zušlechtěná ocel.

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370061 M10
EAN / GTIN 4059245309511
Číslo výrobce K1164.310
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Provedení:

  • Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované.
  • Kulička je zajištěna proti protočení.

Samočinné vracení do výchozí polohy.
S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Poznámka:

Lze je kombinovat s otočným upínačem č. 370085370086 nebo upínacím hákem č. 370073 a 370074.