Podstawki wahliwe płaskie, gwint zewnętrzny, gwint M: M20

Nr art.: 370055 M20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Podstawki wahliwe
Średnica zewnętrzna D
50 mm
średnica tulei gwintowanej D3
34,5 mm
powierzchnia przyłożenia
płaskiego
Wysokość H
35 mm
Długość główki L1
20 mm
maks. obciążalność
165 kN
Sprawdziany do gwintu UNF M
M20
Rodzaj gwintu
Gwint zewnętrzny
materiał podstawki wahliwej
Stal ulepszana cieplnie.
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370055 M20
EAN / GTIN 2050001874832
Numer producenta K0282.120
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Wykonanie:

 
  • korpus ze stali ulepszonej i fosforanowanej
  • kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

Kulka ze stali do łożysk kulkowych.
z gwintem zewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

Wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085−370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.